浅3・深1段 レターケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●材質:本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン●重量:5.2kg●引出し内寸:浅:233(W)×307(D)×36(H)mm深:233(W)×307(D)×80(H)mm●保管庫内寸:W247×D320×H218mm●サイズ(W×D×H)mm:W540×D336×H264mm●引出し:A4浅型×3、A4深型×1●カラー:ホワイト 注文コード76622578 品番EA954JD-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン●重量:5.2kg●引出し内寸:浅:233(W)×307(D)×36(H)mm深:233(W)×307(D)×80(H)mm●保管庫内寸:W247×D320×H218mm●サイズ(W×D×H)mm:W540×D336×H264mm●引出し:A4浅型×3、A4深型×1●カラー:ホワイト アズワン品番65-2290-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする