浅3・深1段 レターケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A3浅型×1A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付●色:黒 注文コード76622587 品番EA954JD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,875
販売価格(税別)
6,250
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A3浅型×1A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付●色:黒 アズワン品番65-2291-27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする