エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
5段 レターケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76622596
品番
EA954JD-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,722
販売価格(税別)
¥
7,020
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4浅型×5●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番
65-2291-28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880