エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
浅3・深1段 レターケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A3浅型×1A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付●色:白
注文コード
76622614
品番
EA954JD-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,875
販売価格(税別)
¥
6,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A3浅型×1A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付●色:白
アズワン品番
65-2291-30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880