浅5・深1段 レターケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76622648 品番EA954JD-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,736
販売価格(税別)
9,760

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品

仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする