エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
作業台(簡易型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622718
品番
EA956NA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×460×750●重量:7kg●材質:SUS430●耐荷重:50kg(キャスター取付時:30kg)
アズワン品番
65-2292-86
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880