エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
作業台(二段/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622745
品番
EA956NA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,470
販売価格(税別)
¥
37,700
バスケットに入れる
棚板はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
日本製
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×600×800●重量:12kg●材質:本体:SUS430調整脚:ナイロン樹脂●耐荷重:120kg
アズワン品番
65-2292-62
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880