エスコ
エスコの 収納・設備・保管・運搬用品
エスコの 作業台/実験台
エスコの ステンレス作業台
三方枠作業台(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622867
品番
EA956NA-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
三方枠はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
日本製
材質
材質:本体:SUS430/調整脚:ナイロン樹脂
質量(kg)
12
色
シルバー
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
アズワン品番
65-2292-72
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880