エスコ
100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
1台
1個
アズワン品番
65-2292-78
65-2292-79
65-2292-80
65-2292-83
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622937
品番
EA956NA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●サイズ(mm):750×450×800●材質:SUS430●キャスター径:Φ75mmゴム車●重量:19kg●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg
アズワン品番
65-2292-78
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76622937
EA956NA-51
76622946
EA956NA-52
100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
エスコ
1台
¥
59,600
税込
¥
65,560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)