折り畳み式ワークテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76623025 品番EA956TE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は奥行など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:1200(W)×600(D)×740(H)mm●収納時サイズ:1200(W)×600(W)×125(H)mm●重量:15.9kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:アイボリー アズワン品番65-2293-16
注意
※完成品にてお届け

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする