エスコ
エスコの 作業台
エスコの 折りたたみタイプ
折り畳み式ワークテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76623068
品番
EA956TE-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
奥行
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:1500(W)×750(D)×740(H)mm●収納時サイズ:1500(W)×750(D)×92(H)mm●重量:20.6kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:アイボリー
アズワン品番
65-2293-20
注意
※完成品にてお届け
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880