仕様●収納時サイズ:355(W)×900(D)×1345(H)mm●材質:脚部:スチール●天板厚:29.5mm
幅(mm)1800
質量(kg)35
色アイボリー
高さ(mm)800
奥行(mm)900
耐荷重(kg)200(自重含む)
キャスター自在キャスター×4(全輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×800
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(天板)メラミン
色(天板)アイボリー
天板厚さ(mm)29.5
均等耐荷重(kg)200(自重含む)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×900×1345
材質(脚部)スチール
アズワン品番65-2293-27