ビジネスチェアー (メモ台付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様●サイズ(mm):650(W)×815(D)×790(H)●カラー:グリーン●脚幅:565mm●重量:13.9kg●キャスター:自在×4 注文コード76623113 品番EA956XA-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

布張り(ポリエステル布)
大型(A3対応)メモ台仕様
メモ台は出入りしやすい回転機構付き
ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き
出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート

アズワン品番65-2294-79 仕様●サイズ(mm):650(W)×815(D)×790(H)●カラー:グリーン●脚幅:565mm●重量:13.9kg●キャスター:自在×4 キャスターあり
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする