エスコ
エスコの 椅子
エスコの 折りたたみ椅子
折畳み椅子(ビニール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
仕様
●サイズ(mm):494(W)×463(D)×750(H)●カラー:ブラック●重量:4.5kg●張地:ビニールシート張り●折りたたみ時:494(W)×75(D)×912(H)mm
注文コード
76623244
品番
EA956XA-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2294-92
仕様
●サイズ(mm):494(W)×463(D)×750(H)●カラー:ブラック●重量:4.5kg●張地:ビニールシート張り●折りたたみ時:494(W)×75(D)×912(H)mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880