EA956XB-12 ビジネスチェアー エスコ 76623269

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):605(W)×605(D)×890〜950(H)●カラー:ブラウン●脚幅:605mm●重量:7.8kg●張地:レザー張り(PU)●キャスター:自在×5 注文コード76623269 品番EA956XB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):605(W)×605(D)×890〜950(H)●カラー:ブラウン●脚幅:605mm●重量:7.8kg●張地:レザー張り(PU)●キャスター:自在×5 アズワン品番65-2295-04
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする