ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76623339 品番EA956XC-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

お客様組立品
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
背面がメッシュで通気性抜群です。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。

仕様●サイズ(mm):620(W)×680(D)×880〜970(H)●脚幅:620mm●キャスター:自在×5●重量:10.2kg●カラー:ブラック●張地:背もたれ:メッシュ座面:布張り アズワン品番65-2295-38
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする