5列3段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76623463 品番EA957F-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,730
販売価格(税別)
44,300

仕切板30枚付
引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。
キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。
落下を防止する引出し構造
積み重ね可能

仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33 アズワン品番65-2295-68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする