200kg/5段 スチール棚(連結用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●間口(mm):1195●奥行(mm):470●重量(kg):43.3●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●段数:5段●高さ:1800mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg) 注文コード76623804 品番EA976AE-120DB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,740
販売価格(税別)
33,400
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。

アズワン品番65-2296-61 仕様●間口(mm):1195●奥行(mm):470●重量(kg):43.3●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●段数:5段●高さ:1800mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg)
注意
※【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする