エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
3段 ラック棚(折畳式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76624258
品番
EA976AV-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
折りたたみ式
50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。
天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。
天地三段アジャスター付
仕様
●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
アズワン品番
65-2297-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880