メタルラック(大口径ゴムキャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76624285 品番 EA976AZ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200
奥行(mm)460 仕様●サイズ(mm):キャスター取付時:910×460×1610(H)●重量(kg):20.3●耐荷重(kg):ラック:500(棚板1枚当り:約250)キャスター:400(静止時)、80(走行移動時)●棚板:4●材質:固定部品:ABS樹脂キャスター:ゴム、スチール(亜鉛メッキ)●キャスター:車輪:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm 高さ(mm)1610(キャスター取付時) 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時) キャスターあり 棚段数4 材質(棚板)スチール(クロムメッキ) 材質(ポール)スチール(クロムメッキ) ポール径(Φmm)25 色(本体)メタル アズワン品番65-2297-05 均等積載量(kg/段)約125
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする