奥行(mm)460
仕様●サイズ(mm):キャスター取付時:1200×460×1885(H)●重量(kg):29.5●耐荷重(kg):ラック:500(棚板1枚当り:約125)キャスター:400(静止時)、80(走行移動時)●棚板:5●材質:固定部品:ABS樹脂キャスター:ゴム、スチール(亜鉛メッキ)●キャスター:車輪:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm
高さ(mm)1885(キャスター取付時)
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)
キャスターあり
棚段数5
材質(棚板)スチール(クロムメッキ)
材質(ポール)スチール(クロムメッキ)
ポール径(Φmm)25
色(本体)メタル
アズワン品番65-2297-08
均等積載量(kg/段)約125