危険予知活動ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76624574 品番 EA983BT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300
仕様●サイズ:450×600mm●重量:2.3kg●付属品:マーカーペン(黒)1本、ラーフル1個、マグネット4個●材質:スチール アズワン品番65-2304-14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする