エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
危険予知活動ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76624583
品番
EA983BT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:450×600●重量:1790g●材質:表面:スチール、枠:アルミ●付属品:黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本、スタンド、収納ケース
アズワン品番
65-2304-15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880