エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
頭上注意標識(↑頭上注意)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76624599
品番
EA983BV-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
片面印刷
非粘着
仕様
●サイズ(mm):300×600×1(t)●内容:↑頭上注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880