職務表示板(アーク溶接作業資格者〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76624757 品番EA983BX-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

周知徹底に最適です。

仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:アーク溶接作業資格者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする