職務表示板(作業主任者一覧表)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76624766 品番EA983BX-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

周知徹底に最適です。

仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:作業主任者一覧表●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
敷地内の標記

シンプルで見やすくけいじしています。
素材が軽いので、コンクリートにアンカービスで止めても十分持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする