エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 責任者表示標識
エスコの 作業主任者職務表示板
職務表示板(ガス溶接作業〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:ガス溶接作業主任者の責務 (アセチレン溶接装置を用いる場合)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
注文コード
76624836
品番
EA983BX-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
周知徹底に最適です。
仕様
●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:ガス溶接作業主任者の責務 (アセチレン溶接装置を用いる場合)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880