エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの その他危険物標識
危険物標識(3表示/縦型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76624897
品番
EA983CR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
片面印刷
英文字入
3つの表示を1枚で
仕様
●サイズ(mm):900×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:タテ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2305-71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880