積載荷重標識(1スパン/無地)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76624933 品番EA983CS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

非粘着

仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:無地●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする