エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
禁止標識(構内撮影禁止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76624949
品番
EA983CS-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):600×300×1.2(t)●表示内容:構内撮影禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2305-79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880