危険物標識(鉄板/危険物種別〜)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76625003 品番 EA983CZ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

非粘着

仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物の種別●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76625003
2023-06-21
用途:
交換
社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

錆びた標識(約30年前取付)を交換するため購入したが、いざ取り付けようとしたらネジ穴の位置が数ミリズレていた。新品の標識と取付用鉄枠の穴をドリルで大きくして、ちょっと強引に取り付けた。30年前はネジ穴の位置には基準が無かったのかと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする