危険物標識(鉄板/危険物一般〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76625028 品番EA983CZ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

非粘着

仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする