エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの ジャバラマット
クッションマット(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●商品名:ジャバラマット●幅:1200mm●厚み:9mm●長さ:1800mm●材質:本体:EVA樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤●サイズ(W×D×H)mm:W1200×D1800×H9●重量(g):2300
注文コード
76625143
品番
EA983FE-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:ジャバラマット●幅:1200mm●厚み:9mm●長さ:1800mm●材質:本体:EVA樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤●サイズ(W×D×H)mm:W1200×D1800×H9●重量(g):2300
アズワン品番
65-2307-53
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880