クッションガード(屋内外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード76625186 品番EA983FE-444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。

仕様●商品名:安心クッション L字型 STRONG●厚み:6mm●カラー:ブラック●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):240●外幅:22×22mm●内幅:16×16mm●長さ:900mm アズワン品番65-2307-64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする