クッションマット(粘着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●商品名:ジャバラマット 粘着付き●幅:600mm●厚み:9mm●長さ:900mm●材質:本体:EVA樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤●サイズ(W×D×H)mm:W600×D900×H9●重量(g):560 注文コード76625195 品番EA983FE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●商品名:ジャバラマット 粘着付き●幅:600mm●厚み:9mm●長さ:900mm●材質:本体:EVA樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤●サイズ(W×D×H)mm:W600×D900×H9●重量(g):560 アズワン品番65-2307-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする