エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
A3縦 コーン用サインボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76625247
品番
EA983FT-326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様
●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦
アズワン品番
65-2308-31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880