エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
3.0kg コーンウエイト(ゴム製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(5個)
注文コード
76625265
品番
EA983FT-452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,577
販売価格(税別)
¥
5,070
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:370×370×32●重量:3kg●内径:305mm●材質:ゴム●入数:5個●適合コーン:EA983FT-701〜-713EA983FT-731〜-743
アズワン品番
65-2308-34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880