コーン・ウエイト付(赤/反射無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード76625274 品番EA983FT-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!

仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm アズワン品番65-2308-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする