カットコーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 仕様●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:グリーン●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:無 注文コード76625308 品番EA983FT-733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:グリーン●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:無 アズワン品番65-2308-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
作業車の安全対策の為
サービス業

軽いので持ち運びやすいまた、扱いやすいのが良い。
破損した場合は、次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする