EA983FT-741 カットコーン(反射有) エスコ 76625317

EA983FT-741 カットコーン(反射有) エスコ 76625317
EA983FT-741 カットコーン(反射有) エスコ 76625317

カットコーン(反射有)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(10本)仕様●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:レッド●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有注文コード76625317品番EA983FT-741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,417
販売価格(税別)
9,470
仕様●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:レッド●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有アズワン品番65-2308-41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする