エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
カットコーン(反射有)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
仕様
●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:ブルー●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有
注文コード
76625326
品番
EA983FT-742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,417
販売価格(税別)
¥
9,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):380×380×660(H)●色:ブルー●重量:760g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有
アズワン品番
65-2308-42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880