ミニカットコーン(反射有)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 仕様●サイズ(mm):290×290×450(H)●色:グリーン●重量:550g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有 注文コード76625369 品番EA983FT-753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):290×290×450(H)●色:グリーン●重量:550g●材質:LDPE●入数:10本●反射テープ:有 アズワン品番65-2308-46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする