単管バリケード(トラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76625387 品番EA983FV-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,084
販売価格(税別)
6,440

Φ48.6mm単管用バリケード
単管Φ48.6mmは別売です。
バリケードに単管を橋渡しして使用します。
収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。

仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個 アズワン品番65-2308-59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする