エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 昇降式作業台
ボードトロリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76625423
品番
EA984CE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び
1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。
幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。
軽量でコンパクト
仕様
●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
アズワン品番
65-2311-08
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880