エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
ドラム缶リフター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76625439
品番
EA984DR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。
蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3〜647.7mm●重量:16.7kg
アズワン品番
65-2311-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880