エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの メッシュパレット
1000kg メッシュパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載荷重:1000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):42●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×100mm
注文コード
76625448
品番
EA985R-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,460
販売価格(税別)
¥
38,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様
●積載荷重:1000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):42●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×100mm
アズワン品番
65-2311-34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880