エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの メッシュパレット
1000kg メッシュパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載荷重:1000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):58●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×100mm
注文コード
76625466
品番
EA985R-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,560
販売価格(税別)
¥
49,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様
●積載荷重:1000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):58●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×100mm
アズワン品番
65-2311-36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290