2000kg メッシュパレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76625475 品番EA985R-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,250
販売価格(税別)
57,500

段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式

仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm アズワン品番65-2311-37

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする