曜日別特売
EA991CR-121 [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ 76625588

[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード76625588品番EA991CR-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

アダプター付

仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)アズワン品番64-7988-85危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする