10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76625606 品番EA991HB-29A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。

仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする